{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 188 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 21 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,73 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 4,2 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. | |
Vendeplattestørrelse | 06 | |
Vendeplatteskrue | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221900 16/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058453 | |
Producentnummer | 5673240 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 16/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.823,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1527,23 DKK
1.177,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | 15 grader | 20 grader |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 4,2 mm | 6,13 mm | 8,4 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |