{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 200 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 35 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,55 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 9,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. | |
Vendeplattestørrelse | 09 | |
Vendeplatteskrue | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 13 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221900 25/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058446 | |
Producentnummer | 6024366 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser 7792VX 25/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.002,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.279,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Plunge cutting ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning |
Samlet længde Li alt | 200 | 95 | 115 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Rampingvinkel αmaks | 1,55 | 1,56 | 3,22 |
Rampinglængde L for αmaks | 9,3 | 11 | 12,45 |