X.LT...ER-D41 09 mm

Art.-nr.: 221938 09
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    212,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    177,31  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT090408-ER-D41
Vendeplattestørrelse 09
Type UNI
Hjørneradius 0,8 mm
Type X500
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,01 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm - 1 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221938 09
EAN/GTIN 4059782505957
Producentnummer 5654896

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven