X.LT...ER-D411 09 mm

Art.-nr.: 221928 09
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    177,01  DKK / styk
  • fra 10 styk
    147,51  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
629 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT090412-ER-D411
Vendeplattestørrelse 09
Type INOX; Ti
Hjørneradius 1,2 mm
Type SP6519
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,27 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm - 2,5 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221928 09
EAN/GTIN 2050002058637
Producentnummer 5652249

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
185
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven