{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,9 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 39 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,87 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 13,2 mm | |
passende vendeskærsplatter | XP..0603 | |
Vendeplattestørrelse | 06 | |
Vendeplatteskrue | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221905 25/4 | |
EAN/GTIN | 4059782503496 | |
Producentnummer | 5667023 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX 25/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3.292,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdegevind M | M12 | M12 |
Samlet længde Li alt | 35 | 35 |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 |
⌀ D3 | 14 | 19 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 | 48 |
Rampingvinkel αmaks | 0,87 | 1,15 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |