X.LT...ER-D721 06 mm

Art.-nr.: 221920 06
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    116,67  DKK / styk
  • fra 10 styk
    97,22  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XPLT060308-ER-D721
Vendeplattestørrelse 06
Type ALU
Hjørneradius 0,8 mm
Type GH2
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,37 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm - 1,5 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221920 06
EAN/GTIN 4059782506497
Producentnummer 6168527

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven