X.LT...ER-D721, GH2, Vendeplattestørrelse: 12mm

Art.-nr.: 221920 12
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    170,72  DKK / styk
  • fra 10 styk
    142,26  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT120508-ER-D721
Vendeplattestørrelse 12
Type ALU
Hjørneradius 0,8 mm
Type GH2
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,5 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm - 1,5 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 221920 12
EAN/GTIN 5656252
Producentnummer 5656252
Producent Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven