{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,9 mm | |
Samlet længde Li alt | 25 mm | |
Holdegevind M | M8 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 21 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,73 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 4,2 mm | |
passende vendeskærsplatter | XP..0603 | |
Vendeplattestørrelse | 06 | |
Vendeplatteskrue | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221905 16/2 | |
EAN/GTIN | 4059782500846 | |
Producentnummer | 5681105 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX 16/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.570,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.318,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.329,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdegevind M | M8 | M8 | M8 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XP..0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 5 | 8 | 10 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 | 30 | 30 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |