{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | XPLT060308-ER-D41 | |
Vendeplattestørrelse | 06 | |
Type | UNI | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | SP6519 | |
Skæremateriale | HM | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 1,37 mm | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 221935 06 | |
EAN/GTIN | 4059782506046 | |
Producentnummer | 5654267 |