GARANT Power Q high-feed fræser 35/3 mm

Art.-nr.: 212809 35/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 35 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 23 mm
Samlet længde Li alt 47 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 58 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 68 mm
Cirkulær borefræsning ap 1 mm
Rampingvinkel αmaks 1,68 grader
Rampinglængde L for αmaks 20,43 mm
passende vendeskærsplatter XDM.090416
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212809 35/3
EAN/GTIN 4045197939180
Producentnummer 212809 35/3

Betegnelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 10IP.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "Power Q" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven