{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 47 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 52 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,97 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 17,43 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212809 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939173 | |
Producentnummer | 212809 32/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q high-feed fræser 32/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.167,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Plunge cutting |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
⌀ D3 | 20 | 16 | 22 |
Rampinglængde L for αmaks | 17,43 | 15,5 | 19,55 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |