{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,15 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,15 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,11 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 15,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212905 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197320889 | |
Producentnummer | 212905 32/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Feedking high-performance-fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 32/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.167,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Rampingvinkel αmaks | 1,11 grader | 1,97 grader | 1,76 grader |