{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,8 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 49 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,85 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,27 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 13,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..120408 | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212905 35/3S | |
EAN/GTIN | 4045197750587 | |
Producentnummer | 212905 35/3S |