{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,85 mm | |
Samlet længde Li alt | 30 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,85 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,86 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 6 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..070308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212905 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197320858 | |
Producentnummer | 212905 20/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking high-performance-fræser 20/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.743,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.259,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.259,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
1.333,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Holdegevind M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XD..070308 | RD.. 1003 | RD.. 1003 | RPK.10T3M0T |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |