{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,85 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 51 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,85 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,95 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 18 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..070308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212905 32/5 | |
EAN/GTIN | 4045197750594 | |
Producentnummer | 212905 32/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Feedking high-performance-fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 32/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
3.538,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2361,62 DKK
1.817,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | 62 mm |
Rampingvinkel αmaks | 0,95 grader | 0,82 grader |
Rampinglængde L for αmaks | 18 mm | 24,4 mm |