{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Samlet længde Li alt | 30 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1003 | |
Vendeplatteskruesæt | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212140 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197750259 | |
Producentnummer | 212140 20/2 |