RDHW 1003 MOTN, HB7505, Type: HART

Art.-nr.: 212245 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    79,49  DKK / styk
  • fra 10 styk
    66,23  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.090 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHW 1003 MOTN
Type HÅRD
Type HB7505
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,16 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212245 HART
EAN/GTIN 4045197302489
Producentnummer 212245 HART

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
Stål < 55 HRC
H
155
Stål < 60 HRC
H
140
Stål < 67 HRC
H
110
GG (G)
K
240
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven