RDNX 1003 MOEN Positiv INOX

Art.-nr.: 212252 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    78,52  DKK / styk
  • fra 10 styk
    65,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.262 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDNX 1003 MOEN
Type INOX
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,22 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212252 INOX
EAN/GTIN 4045197527226
Producentnummer 212252 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven