{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Udhængslængde L1 | 39 mm | |
Samlet længde Li alt | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 38 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 3,29 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 10,43 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | |
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212807 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939029 | |
Producentnummer | 212807 25/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser 25/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udhængslængde L1 | 39 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm |
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | 9 grader | 90 grader | 15 grader |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 9 mm | 10,6 mm | 15 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |