{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,15 mm | |
Udhængslængde L1 | 39 mm | |
Samlet længde Li alt | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,15 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,02 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 8,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 9 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212900 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197320803 | |
Producentnummer | 212900 25/2 |