Der findes et alternativ til dette produkt:

XDLT 09T308 TN, HB7535, Type: INOX

Art.-nr.: 212962 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    140,88  DKK / styk
  • fra 10 styk
    117,41  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.331 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT 09T308 TN
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7535
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,99 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,15 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,86 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212962 INOX
EAN/GTIN 4045197362346
Producentnummer 212962 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven