{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,85 mm | |
Udhængslængde L1 | 39 mm | |
Samlet længde Li alt | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 37 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,85 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,56 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 11 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..070308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212900 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197320841 | |
Producentnummer | 212900 25/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Feedking high-performance-fræser, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.884,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | 15-30 grader |
Samlet længde Li alt | 95 mm | 115 mm |
passende vendeskærsplatter | XD..070308 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 12 mm | 15 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |