{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 26 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,39 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 8,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | |
Indstillingsvinkel κ | 20 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213052 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406566319 | |
Producentnummer | 213052 16/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Mini high-performance-fræser 16/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.415,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.460,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 30 | 30 |
Indstillingsvinkel κ | 20 | 15 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 100 | 80 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 | 16 |
Rampinglængde L for αmaks | 8,4 | 6,13 |