{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 130 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,62 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | |
Indstillingsvinkel κ | 20 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213052 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566326 | |
Producentnummer | 213052 20/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Mini high-performance-fræser 20/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
1.735,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 50 | 35 |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 34 | 32 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 | 38 |
Rampingvinkel αmaks | 1,62 | 2,26 |