{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | ANGX 10T308ZEER | |
Type | ST1400 | |
Type | HB9540 | |
Skæremateriale | HM | |
anbefalet skæredybde ap maks. | 0,8 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 1,6 mm | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,9 mm | |
Plattetykkelse S | 3.97 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 213066 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406355456 | |
Producentnummer | 213066 ST1400 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ANGX 10T308ZEER, HB9540, Type: ST1400
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.515 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.810 styk på lager
Fra
1
stk.
156,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.681 styk på lager
Fra
1
stk.
211,28 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
176,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | ANGX 10T308ZEER | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | HB9540 | HBM015 | HB7515 |
Type | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Tilspænding fz pr. tand | 0,9 mm | 0,21 mm | 0,21 mm |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning |