{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 40 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,2 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,74 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12,55 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213002 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406266431 | |
Producentnummer | 213002 25/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double high-feed-fræser 25/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.138,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.944,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 150 | 200 |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | XDM.090416 |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 |
Rampingvinkel αmaks | 2,74 | 3,29 |