XOMU094812ZZER, HB4430, Type: TI

Art.-nr.: 213032 TI
Rabat
195,04 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    100,13  DKK 195,04 DKK / styk
  • fra 10 styk
    83,44  DKK 162,56 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.240 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XOMU094812ZZER
Type TI
Type HB4430
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,8 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 2 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,6 mm
Antal skift/skær 3
Belægning PVD
Hjørneradius 1,2 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213032 TI
EAN/GTIN 4062406266592
Producentnummer 213032 TI

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt vendeplattekoncept med dobbeltsidede 3-skærs vendeskærsplatter (2×3 skær). Effektive skærematerialer giver særligt høj rentabilitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven