XOMU094812ZZER HART

Art.-nr.: 213028 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    195,04  DKK / styk
  • fra 10 styk
    162,56  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
658 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XOMU094812ZZER
Type HÅRD
Type HB4715
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,6 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 2 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,8 mm
Antal skift/skær 6
Belægning AlTiN
Hjørneradius 1,2 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213028 HART
EAN/GTIN 4062406266578
Producentnummer 213028 HART

Anvendelsestabel

Stål < 50 HRC
H
110
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
50
GG (G)
K
200
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt vendeplattekoncept med dobbeltsidede 3-skærs vendeskærsplatter (2×3 skær). Effektive skærematerialer giver særligt høj rentabilitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven