{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 70 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,2 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,25 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 27,55 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213000 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266370 | |
Producentnummer | 213000 40/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double high-feed-fræser 40/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.883,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.771,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 50 | 50 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 70 | 68 |
Rampingvinkel αmaks | 1,25 | 1,35 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |