{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 54 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,2 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,76 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 19,55 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213002 32/3 | |
EAN/GTIN | 4062406266455 | |
Producentnummer | 213002 32/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double high-feed-fræser 32/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.562,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.383,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 70 | 120 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | XDM.090416 |
Skær-⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 22 | 20 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 | 62 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |