XDMT090416ZDER TI

Art.-nr.: 212881 TI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    139,02  DKK / styk
  • fra 10 styk
    115,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
590 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDMT090416ZDER
Type Ti
Type HB4430
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,7 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,6 mm
Plattetykkelse S 4.76 mm
Antal skift/skær 3
Hjørneradius 1,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212881 TI
EAN/GTIN 4045197943156
Producentnummer 212881 TI

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven