{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Samlet længde Li alt | 47 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 68 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,35 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 25,43 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212809 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939197 | |
Producentnummer | 212809 40/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 40/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
2.391,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.518,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.659,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Holdegevind M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Samlet længde Li alt | 47 mm | 42 mm | 43 mm | 47 mm |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 28 mm | 24 mm | 25,6 mm | 30 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |