{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Hi5 | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,4 mm | |
Samlet længde Li alt | 43 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
passende vendeskærsplatter | POMX 0704.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213205 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197783530 | |
Producentnummer | 213205 40/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hi5 high-performance-fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 40/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.518,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
2.391,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.659,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Holdegevind M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Samlet længde Li alt | 43 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 25,6 mm | 24 mm | 28 mm | 30 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |