XDMT090416ZDSR, HB4030, Type: ST1400

Art.-nr.: 212866 ST1400
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    139,02  DKK / styk
  • fra 10 styk
    115,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.663 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDMT090416ZDSR
Type ST400
Type HB4030
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 1,2 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
Tilspænding fz pr. tand 1,1 mm
Plattetykkelse S 4.76 mm
Antal skift/skær 3
Hjørneradius 1,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212866 ST1400
EAN/GTIN 4045197943125
Producentnummer 212866 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven