{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | XDMW090416ZDSR | |
Type | HÅRD | |
Type | HB4715 | |
Skæremateriale | HM | |
anbefalet skæredybde ap maks. | 0,7 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 3 mm | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,8 mm | |
Plattetykkelse S | 4.76 mm | |
Antal skift/skær | 3 | |
Hjørneradius | 1,6 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212877 HART | |
EAN/GTIN | 4045197943132 | |
Producentnummer | 212877 HART | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |