XDMT090416ZDSR UNI

Art.-nr.: 212885 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    139,02  DKK / styk
  • fra 10 styk
    115,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
782 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDMT090416ZDSR
Type UNI
Type HB415
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 1,2 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
Plattetykkelse S 4.76 mm
Antal skift/skær 3
Hjørneradius 1,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212885 UNI
EAN/GTIN 4045197943163
Producentnummer 212885 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven