{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192650 6M | |
EAN/GTIN | 4045197107459 | |
Producentnummer | 192650 6M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 6Mmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager
170,60 DKK
125,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
205,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
316,77 DKK
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager
377,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 90 grader | 45 grader | 45 grader |
Samlet længde L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spiralvinkel | 30 grader | 30-40 grader | 30 grader | 30 grader |