{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192650 16M | |
EAN/GTIN | 4045197107596 | |
Producentnummer | 192650 16M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 16Mmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
350,89 DKK
223,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
686,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
583,92 DKK
344,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
921,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 90 grader | 45 grader | 45 grader |
Farvering | uden | uden | uden | grøn |
Samlet længde L | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Antal tænder Z | 4 | 6 | 4 | 5 |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |