{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 69 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192650 9 | |
EAN/GTIN | 4045197107497 | |
Producentnummer | 192650 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
227,97 DKK
165,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
322,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
305,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
355,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
318,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
223,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
315,28 DKK
204,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
273,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 30 grader | 25 grader | 25 grader | 25 grader | 25 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | k10 | js12 | js12 | js12 | k12 | js12 | k12 |
Antal tænder Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |