{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,7 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192650 32 | |
EAN/GTIN | 4045197107695 | |
Producentnummer | 192650 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubfræser HSS-Co8 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
938,69 DKK
671,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
936,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
1662,89 DKK
1.341,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | k12 | js12 |
Antal tænder Z | 6 | 6 | 6 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |