{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192650 16 | |
EAN/GTIN | 4045197107589 | |
Producentnummer | 192650 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubfræser HSS-Co8 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
493 styk på lager
324,82 DKK
287,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
440,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
422,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
488,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
287,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skærlængde Lc | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |