{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192650 14 | |
EAN/GTIN | 4045197107565 | |
Producentnummer | 192650 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubfræser HSS-Co8 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
333,01 DKK
279,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
388,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
373,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
414,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
255,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skær-⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,021 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,021 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |