{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 30 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 45 mm | |
Samlet længde L | 121 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,7 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192650 30 | |
EAN/GTIN | 4045197107688 | |
Producentnummer | 192650 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
882,81 DKK
735,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
1.200,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
808,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
1501,15 DKK
804,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2061,69 DKK
1.333,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.587,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 90 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 90 grader |
Samlet længde L | 121 mm | 166 mm | 121 mm | 121 mm | 166 mm | 90 mm |
Skær-⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Skærlængde Lc | 45 mm | 90 mm | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 30 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | k10 | k12 | js12 | k12 | k12 |