• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skrubfræser, TiAlN, ⌀ DC: 30mm

Art.-nr.: 192710 30
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Fræseprofil: NR
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Antal tænder Z: 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 30 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Fræseprofil NR
Tolerance, nom. ⌀ k12
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 27 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 90 mm
Samlet længde L 166 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,5 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,065 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192710 30
EAN/GTIN 4045197107855
Producentnummer 192710 30

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG (G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med efterslebet grovsletprofil.
Indtil str. 20 endeskærgeometri til dykfræsning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven