{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 68 mm | |
Samlet længde L | 144 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192650 25M | |
EAN/GTIN | 4045197107664 | |
Producentnummer | 192650 25M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubfræser HSS-Co8 25M mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
712,21 DKK
596,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.399,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1226,48 DKK
849,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.903,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
1.072,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 | 90 | 45 | 45 | 45 |
Samlet længde L | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 | 30-40 | 30 | 30 | 30 |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | k10 | js12 | ±0,12 | k12 |
Skaft-⌀ Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |