Skrubfræser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25Mmm

Art.-nr.: 192860 25M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS PM
  • Standard: DIN 844
  • Fræseprofil: HR
  • Tolerance, nom. ⌀: ±0,12
  • Antal tænder Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS PM
Standard DIN 844
Fræseprofil HR
Tolerance, nom. ⌀ ±0,12
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 68 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 87 mm
Fristilling-⌀ D1 24,5 mm
Samlet længde L 144 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,054 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192860 25M
EAN/GTIN 4045197108623
Producentnummer 192860 25M

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
138
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG (G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Efterslebet, fin rouletteringsprofil.
Endeskærgeometri til dykfræsning.
Str. 6M til 25M − MID-fræser: Mål iht. fabriksstandard, som ligger mellem DIN 844 kort og DIN 844 lang.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skrubfræser HSS-PM, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 25Mmm

Skrubfræser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25Mmm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.903,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.399,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1226,48 DKK
894,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
712,21 DKK
507,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
1.072,26  DKK
plus moms plus fragt
Hjørnefasvinkel 45 grader 90 grader 45 grader 45 grader 45 grader
Samlet længde L 144 mm 144 mm 144 mm 144 mm 144 mm
Standard DIN 844 DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Skaft DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6
Skærlængde Lc 68 mm 68 mm 68 mm 68 mm 68 mm
Tolerance, nom. ⌀ ±0,12 k10 js12 js12 k12
Antal tænder Z 6 6 5 5 5

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven