{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | ±0,12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 43 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192860 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197108548 | |
Producentnummer | 192860 16/4 |