{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 68 mm | |
Samlet længde L | 144 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192605 25M | |
EAN/GTIN | 4067263290995 | |
Producentnummer | 192605 25M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25Mmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
1.072,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.399,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1226,48 DKK
894,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
712,21 DKK
507,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.903,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 90 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Samlet længde L | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skærlængde Lc | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | k10 | js12 | js12 | ±0,12 |
Antal tænder Z | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |