{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 35 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192605 10M | |
EAN/GTIN | 4067263290858 | |
Producentnummer | 192605 10M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skrubfræser HSS-Co8 10M mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
327,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
210,09 DKK
170,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 84 mm | 84 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,014 mm | 0,014 mm |
Antal tænder Z | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |