{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192605 6M | |
EAN/GTIN | 4067263281597 | |
Producentnummer | 192605 6M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skrubfræser HSS-Co8 6M mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
251,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager
170,60 DKK
148,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Fræseprofil | NR | NR |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | 0,3 mm |